Eriks
KNIPEX

Kit d'outils d'électricien

Modèle : 8 outils, livraison en coffret pratique en matière synthétique antichoc avec plateau en mousse.
Applications : pour les travaux de montage de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.
Remarque : veuillez commander les touches de mesure séparément.
Composition du jeu :
1 pince de préhension, becs demi-ronds, 115 mm (réf. 5362 0010)
1 pince coupante de côté, à petite facette, 115 mm (réf. 5368 0005)
1 tournevis pour vis à fente, 2,5 x 0,4 x 80 mm (réf. 6369 0025)
1 tournevis pour vis à fente, 3 x 0,5 x 80 mm (réf. 6369 0030)
1 tournevis pour vis à fente, 3,5 x 0,6 x 80 mm (réf. 6369 0035)
1 tournevis pour vis à fente, 4 x 0,8 x 80 mm (réf. 6369 0040)
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme, PH 0 x 60 mm (réf. 6371 0010)
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme, PH 1 x 80 mm (réf. 6371 0015)
Image 1
1 of Kit d'outils d'électricien
ProduitExécution en kitNombre total d'outilsDisponiblePrixhors TVA