Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles VDE type 5406

Modèle : en acier à outils spécial. Tête peinte. Utilisation d'une seule main grâce au principe de cliquet, entraînement par couronne dentée à 2 rapports facilitant la coupe, coupe franche et nette, sans écraser les câbles. Avec protection anti-pince-doigts. Gaine de la branche fixe avec surface servant d'appui pendant la coupe. Branches à gaine synthétique multicomposants, avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium monoconducteurs et multiconducteurs sans les écraser.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Image 1
1 of Coupe-câbles VDE type 5406
ProduitLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA