Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Coupe-câbles isolation par tre...
Coupe-câbles isolation par trempage, testé VDE type 95 17
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
27
1
A double isolation 1000V
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coupe-câbles isolation par trempage, testé VDE type 95 17
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
A double isolation 1000V
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Approprié pour diamètre de câble max. [mm]
A double isolation 1000V
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
95 17 500 Coupe-câbles isolées par surmoulage, certifiées VDE 500 mm
27
Oui
500
224.80 CHF
/
unité
Se connecter