Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles avec poignée revêtue de matière synthétique type 95 05

Ne convient pas pour les fils d'acier et les fils de cuivre durs
Tranchants trempés et affilés avec précision
Les câbles sont légèrement déformés, mais pas aplatis
Le dispositif de sécurité de serrage empêche les blessures
Charnière à vis réglable
Boîtier : acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
Poignées : plastique, résistant aux chocs
Avec ressort d'ouverture et blocage
Tranchants en acier inoxydable
Trempé à l'huile et revenu
Pour couper les câbles de Ø 10 mm/24 mm²
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Coupe-câbles avec poignée revêtue de matière synthétique type 95 05
ProduitApproprié pour diamètre de câble max. [mm]A double isolation 1000VLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA