PowerClean WypAll® X80 - Bobine / Blanc
Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'espritde vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider àbriser la chaîne de transmission des germes. La gamme WypAll® X80 est spécialement conçue pour des tâches d'essuyageintensif de surfaces rugueuses, nécessitant un chiffon résistant et épais. En tant que fournisseur majeur de chiffons résistants,nous avons pour objectif de vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vousproposant des chiffons de nettoyage propres, fiables et réutilisables. Les chiffons de nettoyage blancs WypAll® X80 ne sedéchirent pas, ne se déforment pas et ne perdent rien de leur qualité. 70 % des utilisateurs sont impressionnés par ladurabilité des chiffons de nettoyage à usage intensif et 3 fois plus d'utilisateurs les préfèrent aux chiffons ordinaires. Latechnologie HydroKnit™ avancée garantit que chaque chiffon de nettoyage 1 épaisseur est résistant, durable et hautementabsorbant, qu'il ne se déchire pas et qu'il est parfait pour une utilisation pour le nettoyage et la fabrication industriels. Leschiffons de nettoyage réutilisables WypAll® X80 peuvent être utilisés avec un détergent ou un désinfectant. Des tests ontprouvé que ces essuyeurs industriels étaient compatibles pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage avec de l'acideperacétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des quats (composés d'ammoniumquaternaire). La compatibilité avec la pulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les employés peuvent nettoyer leurspropres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. Utilisésen pulvérisation et en essuyage, les chiffons de nettoyage WypAll® X80 permettent également aux travailleurs de laproduction de nettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant le début du quart suivant. Pour les environnementsoù un essuyage entièrement saturé est requis, des tests ont prouvé que ces chiffons absorbants étaient compatibles avec lesavon/détergent, le peroxyde d'hydrogène, l'acide peracétique, le méthyléthyl cétone, l'isopropanol, l'acétone et l'eau de javel(hypochlorite de sodium). Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de pose duproduit. Les chiffons de nettoyage industriels WypAll® X80 sont fournis en rouleau de grande capacité. De plus, lorsqu'ils sontutilisés avec un distributeur de rouleaux d'essuyeurs mobile, ils fournissent le produit là où vous en avez besoin. Ces chiffonsde nettoyage réutilisables sont certifiés pour le contact alimentaire et compatibles avec de nombreux distributeurs d'essuyeursen rouleau Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6154, 6155 et 6146). Dimensions d'une feuille : 31 cm (L) x 31,5cm(l). 1 grand rouleau de 475 chiffons absorbants blancs.
Contenu du carton:
1 rouleaux x 475 Formats = 475 Formats
Distributeurs correspondant
6146 Distributeur à fixation murale Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
6154 Distributeur d’essuyeur sur pied Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
6155 Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu