Chiffons WypAll® X70 - Boîte BRAG™ / Blanc
Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'espritde vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions approuvées d'hygiène sur le lieu de travail. Les chiffonsWypAll® ont été conçus pour améliorer les pratiques d'hygiène et de conformité réglementaires, contribuant ainsi à briser lachaîne de transmission des germes. La gamme WypAll® X70 est constituée de chiffons de nettoyage pour une utilisationprolongée. Spécialement conçus pour les tâches de nettoyage et d’entretien d'intensité modérée, ces chiffons en papierabsorbant sont particulièrement adaptés aux environnements industriels. Toutefois, quelle que soit l’utilisation que vous enferez, ces chiffons résistants vous garantiront une expérience hygiénique à la fois sécuritaire et efficace. La technologieHydroKnit™ avancée garantit que ces essuie-tout industriels sont aussi absorbants que résistants. Cette capacité d'absorptionsupplémentaire permet de réduire les résidus, pour un nettoyage plus rapide et plus efficace. De plus, 70 % des utilisateurssont impressionnés par la durabilité du chiffon et 3 fois plus d'utilisateurs le préfèrent à des chiffons de récupération. En tantque fournisseur majeur de chiffons de nettoyage industriel, nous avons pour objectif de vous aider à améliorer votreproductivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vous proposant un chiffon propre, toujours performant etréutilisable. Ces chiffons de nettoyage sont disponibles dans boîte distributrice feuille à feuille BRAG™ Box, qui protège leproduit de la poussière/saleté tout en contrôlant l'utilisation. Le format portatif de cette boîte de chiffons blancs est idéal pourles petits espaces de travail. Dimensions des feuilles : 42,70 cm (L) x 31,80 cm (l). Chaque boîte distributrice BRAG™ contient200 chiffons blancs à 1 épaisseur (200 au total). Taille d'une feuille : 42,7 cm (L) x 28,2 cm (l). 1 boîte distributrice BRAG™ de200 chiffons, 1 épaisseur, blancs (200 au total)
Contenu du carton:
1 Boîte x 200 Formats = 200 Formats