WypAll X80 PowerClean Boîte BRAG™ / Acier bleu - 8294
Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'esprit de vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions approuvées d'hygiène sur le lieu de travail. Les chiffons WypAll® ont été conçus pour améliorer les pratiques d'hygiène et de conformité réglementaires, contribuant ainsi à briser la chaîne de transmission des germes. La gamme WypAll® X80 est constituée de chiffons de nettoyage pour une utilisation prolongée. Spécialement conçus pour les tâches de nettoyage et d’entretien intenses, ces chiffons indéchirables sont particulièrement adaptés aux environnements industriels ou médicaux. Toutefois, quelle que soit l’utilisation que vous en ferez, ces chiffons résistants vous garantiront une expérience hygiénique à la fois sécuritaire et efficace. La technologie Hydroknit™ avancée garantit que ces chiffons bleus sont aussi absorbants que résistants. Cette capacité d'absorption supplémentaire permet de réduire les résidus, pour un nettoyage plus rapide et plus efficace. De plus, 70 % des utilisateurs sont impressionnés par la durabilité du chiffon et 3 fois plus d'utilisateurs le préfèrent à des chiffons de récupération. En tant que fournisseur majeur de chiffons résistants, nous avons pour objectif de vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vous proposant un chiffon propre, toujours performant et réutilisable. Ces chiffons de nettoyage sont conditionnés dans la boîte de distribution feuille à feuille BRAG™ Box, qui protège le produit de la poussière/saleté tout en contrôlant l'utilisation. Le format portatif de cette boîte de chiffons bleu acier est idéal pour les petits espaces de travail. Dimensions des feuilles : 42,70 cm (L) x 28,20 cm (l). Chaque boîte distributrice BRAG™ contient 160 chiffons bleus à 1 épaisseur (160 au total) 1 boîte distributrice BRAG™ de 160 chiffons, 1 épaisseur, bleus (160 au total)
Contenu du carton:
1 Boîte x 160 Formats = 160 Formats