Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7569 chiffons ForceMax gris

Chiffons WypAll® ForceMax - Pliés 1/4 / Gris

Application:
Les chiffons industriels WypAll® ForceMax sont spécialement conçus pour les tâches d'essuyage difficiles. Absorbant 40% d'huile en plus et ce 5 fois plus rapidement que les chiffons de récupérations ou de location, cet essuyeur industriel est lepréféré des utilisateurs. En tant que fournisseur majeur en matière d'essuyage des huiles et des graisses, nous avons pourobjectif de vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vous proposant unchiffon propre, performant et réutilisable. La technologie Hydroknit™ avancéeconfère à chaque format solidité et absorption rapide afin que vos surfaces soient rapidement opérationnelles pour laprochaine étape du process. Idéal pour une utilisation en milieu industriel, le chiffon WypAll® ForceMax permet de remplacerles chiffons textiles pour obtenir une meilleure qualité d'essuyage et une performance constante. Notre boîte distributrice estun système innovant haute capacité à distribution contrôlée, équipé d'un indicateur sur le côté pour connaître le nombre dechiffons restant. Dimensions des feuilles : 33,5 cm (L) x 34,5 cm (l). 1 boîte de 480 chiffons, 1 épaisseur, gris (480 au total)

Contenu du carton:
1 Boîte Distributrice x 480 Formats = 480 Formats
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7569 chiffons ForceMax gris
ProduitDisponiblePrixhors TVA