Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7490 L10 chiffons blanc

Essuyeurs Nettoyage Hygiène et Surfaces, Alimentaires WypAll® L10 - Centrefeed for Reach+™ / Blanc

Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'espritde vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider àbriser la chaîne de transmission des germes. Les essuyeurs WypAll® L10 pour l'hygiène et les surfaces alimentaires sontconçus pour effectuer toutes vos tâches d'essuyage à la perfection. Ces rouleaux à dévidage central perforés feuille à feuilleembossés du logo de la marque sont de taille moyenne, avec une grande capacité. Les rouleaux d'essuyeurs compressésavec davantage de feuilles par rouleau permettent d'espacer le remplissage et le transport des produits pour atteindre desnormes de développement durable plus élevées et réduire les émissions de CO2 et les déchets. Notre technologie Airflex™unique procure solidité et absorption exceptionnelles à chaque essuyeur en papier. Les rouleaux de papier essuie-tout simple épaisseur blancs et polyvalents peuvent être utilisés avec ou sans distributeur pour répondre à vos besoins. Les rouleaux d'essuyeurs pour l'hygiène et les surfaces alimentaires WypAll® L10 sont compatibles avec notre distributeur portable WypAll® ReachPlus™ (6521) et les distributeurs d'essuyeurs muraux Aquarius™ Roll Control™ en blanc (7018) et gris (7181), avec de nouvelles pièces détachées bleues (à commander séparément). Ces distributeurs d'essuyeurs faciles à nettoyer et à chargement rapide offrent des solutions de distribution feuille à feuille plus fiables. La distribution feuille à feuille réduit lenombre de feuilles utilisées tout en garantissant que l'utilisateur ne touche que la feuille dont il a besoin, ce qui garantit unehygiène maximale et un meilleur contrôle des coûts. Ces essuyeurs en papier WypAll® peuvent être utilisés une fois avec undétergent ou un désinfectant. Des tests ont prouvé que ces essuyeurs Kimberly-Clark™ sont compatibles pour une utilisationen pulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène et des quats (composés d'ammoniumquaternaire). La compatibilité pour la pulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les employés peuvent nettoyer leurspropres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation.L'association d'essuyeurs et de produits à pulvériser permet également aux travailleurs de la production denettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant de passer au quart suivant. Pour les environnements où l'essuyageentièrement saturé est exigé, des tests ont prouvé que ces rouleaux d'essuyeurs WypAll® sont compatibles avec lesavon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de contact. Les rouleauxWypAll® L10 à dévidage central pour l'hygiène et les surfaces alimentaires sont conçus pour l'essuyage léger et le nettoyagede surfaces de préparation alimentaire et de service. Ces essuyeurs WypAll® sont également disponibles en bleu (7494).Chaque essuyeur est adapté au contact avec les aliments et mesure 38 cm (L) x 18,3 cm (l). 6 rouleaux de 630 essuyeurs enpapier blancs (3 780 pièces au total)

Contenu du carton:
6 Bobines x 630 Formats = 3780 Formats

Distributeurs correspondant
6521 Reach™ Distributeur à dévidage central WypAll® Reach Plus™
7018 Distributeur pour essuyeurs Aquarius™ - Roll Control / Blanc
7181 Distributeur pour essuyeurs Aquarius™ - Roll Control / Gris
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7490 L10 chiffons blanc
ProduitDisponiblePrixhors TVA