Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7471 L40 chiffons blanc

PowerClean WypAll® L40 - Pliés 1/4 / Blanc

Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'espritde vos salariés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider àbriser la chaîne de transmission des germes. Aussi économique que polyvalente, la gamme de lingettes WypAll® L40 estparfaitement adaptée aux tâches d'essuyage quotidiennes. Ces chiffons blancs industriels sont fabriqués avec latechnologie DRC (crêpage renforcé), un tissu multicouche résistant, épais et hautement absorbant. Les lingettes de nettoyageà usage unique nettoient rapidement sans se décomposer, tout en réduisant la quantité utilisée et donc les déchets, ce quicontribue à un meilleur rapport quantité-prix et à améliorer l'hygiène sur le lieu de travail. Les chiffons WypAll® L40 peuventêtre utilisés avec un détergent ou un désinfectant. Des tests ont prouvé que ces lingettes de nettoyage sèches étaientcompatibles pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, del'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des quats (composés d'ammonium quaternaire). La compatibilité avec lapulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les salariés peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules,bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. Utilisés en pulvérisation et en essuyage, leschiffons WypAll® L40 permettent également aux travailleurs de la production de nettoyer/désinfecter leurs postes de travailavant l'arrivée de l'équipe suivante. Pour les environnements où l'essuyage entièrement saturé est exigé, des tests ont prouvéque ces chiffons blancs WypAll® sont compatibles avec le savon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pourla dilution, l'application et le temps de pose du produit. Les serviettes ultra-absorbantes WypAll® L40 sont conditionnées dansun sac en polyéthylène hydrofuge résistant aux éclaboussures, vous permettant d'accéder immédiatement aux lingettes denettoyage de façon hygiénique lorsque vous nettoyez ou que vous essuyez en déplacement. La gamme WypAll® L40 estdevenue la référence en matière d'essuyage pour les professionnels de l'industrie très exigeants en termes d'hygiène et depropreté. Les chiffons blancs pliés en quatre sont également compatibles avec le distributeur de lingettes WypAll® (codeproduit 7969). Chaque feuille de papier de nettoyage mesure 30,4cm (L) x 31,7cm (l). Pour connaître nos différents packs etproduits, découvrez les autres produits de la gamme WypAll® : 7331, 7425, 7426, 7452, 7454, 7461 et 7462. 18 paquets de56 chiffons blancs pliés en quatre (1 008 au total)

Contenu du carton:
18 Paquets x 56 Formats = 1008 Formats
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7471 L40 chiffons blanc
ProduitDisponiblePrixhors TVA