Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7359 L30 chiffons bleu

Essuyeur en papier bleu WypAll® L30 7359 pour le nettoyage et l'entretien - Maxi bobine extra large et longue

Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'esprit de vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider à briser la chaîne de transmission des germes.La gamme d'essuyeurs en papier WypAll® L30 combine la résistance et la capacité d'absorption supérieures requises pour les tâches de nettoyage difficiles. L'essuyeur en maxi bobine WypAll® L30 pour le nettoyage et l'entretien est la solution idéale pour les tâches d'essuyage difficiles, comme l'essuyage de produits industriels et le nettoyage de pièces et composants. Le rouleau bleu est conçu pour être facilement détectable dans les environnements où les risques de contamination sont élevés. Commercialisé au prix d'un essuyeur à usage unique, ces essuyeurs WypAll® offrent une résistance et une capacité d'absorption supérieures, permettant une plus grande efficacité et contribuant à la réduction des coûts. L'essuyeur en papier WypAll® L30 peut être utilisé avec un détergent ou un désinfectant. Des tests ont prouvé que ces essuyeurs industriels sont compatibles pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène et des quats (composés d'ammonium quaternaire). La compatibilité avec la pulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les employés peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. Lorsque ces essuyeurs de nettoyage à sec sont utilisés en pulvérisation et en essuyage, ils permettent également aux travailleurs de la production de nettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant le début du quart suivant. Pour les environnements exigeant un essuyage entièrement saturé, des tests ont prouvé que ces essuyeurs WypAll® L30 sont compatibles avec le savon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de pose du produit. Ces essuyeurs industriels sont livrés en bobines de papier grand format, ce qui permet d'accéder facilement aux essuyeurs en utilisant un distributeur dans les zones de travail à forte fréquentation ou industrielles, ou partout où un essuyage important est nécessaire. Ces essuyeurs Kimberly-Clark™ sont compatibles avec les distributeurs d'essuyeurs Kimberly-ClarkProfessional™ (codes produits 6146, 6154 et 6155). Une feuille mesure 38 cm (L) x 34 cm (l). 1 bobine de 1 000 formats, 3 épaisseurs, bleus (1 000 pièces au total)

Contenu du carton:
1 bobine de 1 000 formats, 3 épaisseurs, bleus (1 000 pièces au total)

Distributeur correspondant:
- 6155 Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
- 6146 Distributeur à fixation murale Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7359 L30 chiffons bleu
ProduitDisponiblePrixhors TVA