Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 7356 L20 chiffons bleu

WypAll® L20 Papierwischtuch für Oberflächen - Großrolle - Extra breit / Blau

Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'esprit
de vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider à
briser la chaîne de transmission des germes. La gamme de maxi bobines d'essuyeurs WypAll® L20 Essential™ a été conçue
pour favoriser l'hygiène au travail en offrant aux clients une grande polyvalence et un bon rapport qualité-prix. Les essuyeurs WypAll® Essential™ 2 épaisseurs sont la solution idéale pour un essuyage léger. Les essuyeurs en papier permettent d'essuyer les éclaboussures d'eau, de nettoyer au vaporisateur et de sécher ou nettoyer efficacement les mains. Le gaufrage de la marque WypAll® augmente la résistance de la feuille grâce à un motif de pliage unique sur toute la surface de la feuille, offrant également un aspect et un toucher améliorés à chaque feuille de rouleau bleu WypAll® L20. Le rouleau bleu est conçu
pour être facilement détectable dans les environnements où les risques de contamination sont élevés. Commercialisé au prix d'un essuyeur à usage unique, cet essuyeur jetable offre une résistance et une capacité d'absorption supérieures, permettant
une plus grande efficacité et contribuant à la réduction des coûts. Fournis en rouleaux grand format de 1 000 essuyeurs en papier, ces essuyeurs sont également adaptés pour être utilisés comme essuyeurs industriels dans des zones de fabrication ou de travail industriel plus importantes, ou tout autre environnement nécessitant un essuyage approfondi. L'essuyeur en papier WypAll® L20 peut être utilisé avec un détergent ou un désinfectant. Des tests ont prouvé que ces essuyeurs industriels sont compatibles pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène et des quats (composés d'ammonium quaternaire). La compatibilité avec la pulvérisation et l'essuyage permet de s'assurer que les employés peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones de préparation des aliments avant et après utilisation. Lorsque ces essuyeurs de nettoyage à sec sont utilisés en pulvérisation et en essuyage, ils permettent également aux travailleurs de la production de nettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant le début du quart suivant. Pour les environnements exigeant un essuyage entièrement saturé, des tests ont prouvé que ces essuyeurs WypAll® L20 sont compatibles avec le savon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de pose du produit. Les essuyeurs en papier sont également certifiés pour le contact alimentaire et conformes à la norme BAR XXXVI, considérée comme la référence européenne en matière de législation alimentaire. Ces essuyeurs industriels sont livrés en bobines de papier grand format, ce qui permet d'accéder facilement aux essuyeurs en utilisant un distributeur dans les zones de travail à forte fréquentation ou industrielles, ou partout où un essuyage important est nécessaire. Ces essuyeurs Kimberly-Clark™ sont compatibles avec les distributeurs d'essuyeurs Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6146, 6154 et 6155). Une feuille mesure 38 cm (L) x 34 cm (l). 1 bobine de 1 000 formats, 2 épaisseurs, bleues (1 000 pièces au total)

Contenu du carton:
1 Bobine x 1000 Formats = 1000 Formats

Distributeur correspondant:
- 6155 Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
- 6146 Distributeur à fixation murale Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7356 L20 chiffons bleu
ProduitDisponiblePrixhors TVA