Reach™ Distributeur à dévidage central WypAll® Reach Plus™
Application:
Qu'il s'agisse d'essuyer la saleté, l'huile et la graisse ou de nettoyer les aliments renversés, il est essentiel d'avoir le bon type
d'essuyeurs, de lingettes ou de chiffons à portée de main. Alternative propre, absorbante et durable aux papiers essuie-tout,
aux chiffons d'atelier et aux serviettes jetables, la marque WypAll® propose une large gamme d'essuyeurs et de chiffons
adaptés aux besoins de votre secteur d'activité pour améliorer l'éfficacité en chaque de chaque nettoyage et essuyage. La
gamme General Clean™ contribue à créer un environnement de travail propre grâce à des solutions de nettoyage et
d'essuyage général efficaces pour des travaux d'intensité légère à moyenne. Le distributeur à dévidage central WypAll®
Reach PLUS™ General Clean™ est un distributeur à dévidage central polyvalent pour une distribution feuille à feuille, conçu
pour permettre une utilisation contrôlée de nos bobines à dévidage central. Facile à manipuler, ce système portable et fermé
de distribution de rouleaux blancs et bleus est conçu pour maintenir votre bobine à dévidage central propre, ce qui permet
d'éviter la transmission de bactéries d'origine alimentaire et améliore l'hygiène sur le lieu de travail. La distribution feuille à
feuille permet de réduire la consommation de papier de 50 %*, ce qui contribue au développement durable et à la réduction
des émissions de CO2 de votre entreprise. Le système de distribution hygiénique sans contact garantit que les rouleaux
d'essuyeurs soient entièrement protégés afin de minimiser la contamination tout en favorisant une utilisation efficace des
essuyeurs en papier. Facile à nettoyer et à recharger, ce distributeur d'essuyeurs reste propre. Pour une meilleure hygiène, le
système de distribution est doté d'un couvercle rabattable qui peut être verrouillé pour renforcer la sécurité. Vous pouvez
également le déverrouiller pour en faciliter l'accès en fonction de vos besoins. WypAll® Reach PLUS™est notre distributeur à
dévidage central le plus polyvalent. Il est idéal pour une grande variété de secteurs d'activité, tels que l'industrie, la vente au
détail, la santé, la restauration et les services alimentaires. Le distributeur Wypall® Reach PLUS™ à dévidage central peut
être posé sur une table de travail industrielle, un îlot de cuisine, un chariot de nettoyage, dans une camionnette d'entretien ou
être directement placé dans les zones d'entretien. Vous pouvez également utiliser le support fourni pour bénéficier d'options
de montage très polyvalentes, dans différentes positions qui répondent à vos objectifs d'entretien, quel que soit
l'environnement. Les distributeurs à dévidage central Wypall® Reach PLUS™ General Clean™ peuvent être montés en
position horizontale ou verticale pour répondre à vos différents besoins, qu'il s'agisse d'une configuration traditionnelle ou de
zones plus difficiles d'accès, comme au-dessus d'un évier, dans des étagères ou contre des murs ou des placards. Grâce à
ses options flexibles, le distributeur peut être installé sous le comptoir ou se transformer également en dérouleur mural. Il
permet ainsi de s'adapter de manière esthétique à votre environnement de travail. Le distributeur à dévidage central WypAll®
Reach PLUS™ General Clean™ est compatible avec une gamme de rouleaux bleus et blancs de la marque WypAll® : 7260
(bleu) et 7261 (blanc) utilisant la buse bleue ; 7302 et 7407 (bleu), 7303 et 7406 (blanc) utilisant la buse noire. Le distributeur
à dévidage central mesure 22,6 cm (H) x 24,3 cm (L) x 27,1 cm (P). * Résultats de l'étude qualitative de groupe d'août 2022.
1 distributeur à dévidage central WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ 6521
Contenu du carton:
1 Distributeur