Essuyeurs pour solvants Kimtech® Wettask™ - Bobine / Blanc
Application:
Les essuyeurs pour solvants Kimtech® Wettask™ sont conçus pour être utilisés avec le seau distributeur d'essuyeurs en bobine Kimtech® Wettask™. Le système d'essuyage rechargeable et hermétique contient ces essuyeurs de nettoyage auxquels vous pouvez ajouter le solvant, le produit chimique ou le détergent de votre choix. Vous disposez ainsi de la flexibilité nécessaire pour accomplir des tâches spécifiques tout en contribuant à améliorer la sécurité en réduisant les éclaboussures. Parfaits pour le nettoyage général avec solvant, ces chiffons de nettoyage sont fabriqués avec la technologie Hydroknit®
avancée garantissant des essuyeurs solides à absorption rapide. Le couvercle à fermeture automatique unique du système Kimtech® Wettask™ réduit l'exposition des travailleurs aux COV nocifs en maintenant le système fermé en permanence, ce qui contribue à améliorer la sécurité en réduisant les éclaboussures. Idéaux pour les environnements industriels, ces petits essuyeurs perforés sont parfaitement adaptés aux zones où l'hygiène et la sécurité sont cruciales. Ces essuyeurs industriels sont livrés en bobine pour une recharge rapide et facile. Ces essuyeurs Kimberly-Clark sont compatibles avec le seau distributeur d'essuyeurs en bobine Kimtech® Wettask™ (code produit 7919). Un essuyeur de nettoyage mesure 32 cm (L) x 31 cm (l). 6 recharges de 60 formats, blancs (360 au total)
Contenu du carton:
1 Boîte x 160 Formats = 160 Formats
Distributeur correspondant:
7919 Distributeur de rouleaux essuyeurs Kimtech® Wettask™ - Baril en plastique / Bleu