Eriks
KIMBERLY CLARK

WypAll 12891 X90 PowerClean box bleu

PowerClean WypAll® X90 - Boîte BRAG™ / Bleu

Application:
La gamme WypAll® X90 a été spécialement conçue pour les tâches de processus industriels qui nécessitent des chiffons àfaible peluchage et à fort pouvoir de rétention des fluides. Les chiffons WypAll® X90 libère 90 % des solvants absorbés et peutréduire les pertes de produits de 35 %, contribuant ainsi à réduire les dépenses et le gaspillage. Ils se prêtent aux tâches lesplus intenses en répondant aux exigences de durabilité, de faible peluchage et de fort pourvoir de rétention des fluides. Entant qu'acteur majeur dans les chiffons d'essuyage de solvants, nous avons pour objectif d’améliorer votre productivité et votreefficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable. La technologie avancéeHydroknit™ garantit un chiffon solide, durable, très absorbant et résistant aux solvants, pour des surfaces rapidementopérationnelles. Idéal pour une utilisation en milieu industriel. Disponible en boîte distributrice BRAG™ souple, qui protège leschiffons et garantit le contact seulement avec la feuille à utiliser, pour un usage mieux contrôlé et moins de gaspillage. Portatifet idéal pour les espaces de travail restreints. Dimensions des feuilles : 42,7 cm (L) x 28,2 cm (l). 1 paquet BRAG™ Box de136 chiffons bleus, 2 épaisseurs (136 au total).

Distributeur correspondant:
6146 Distributeur à fixation murale Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
6154 Distributeur d’essuyeur sur pied Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
6155 Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu

Contenu du carton:
1 Boîte x 136 Formats = 136 Formats
Image 1
1 of WypAll 12891 X90 PowerClean box bleu
ProduitDisponiblePrixhors TVA