Distributeur de rouleaux essuyeurs Kimtech® Wettask™ - Baril en plastique / Bleu
Application:
Certaines tâches contrôlées nécessitent l'utilisation de produits d'essuyage et de systèmes de distribution spécifiques.Conscients de cet impératif, nous avons combiné notre expertise et nos technologies d'essuyage afin de créer une gamme dequalité, spécifique à certaines applications, capable d'optimiser l'efficacité et la productivité, et de réduire les coûts liés àl'utilisation d'essuyeurs et de solvants. Le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau Kimtech® Wettask™ est un systèmed'essuyage hermétique, rechargeable et destiné à des usages répétés conçu pour être utilisé avec des chiffons pré-imbibés oudes essuyeurs de nettoyage secs avec le produit chimique, le désinfectant, le solvant ou le détergent de votre choix. Lecouvercle à fermeture automatique unique du système Kimtech® Wettask™ réduit l'exposition des travailleurs aux COV nocifsen maintenant le système fermé en permanence, ce qui contribue à limiter le coût des solvants et à améliorer la sécurité enréduisant les éclaboussures. Idéal pour les environnements industriels et de santé très fréquentés, ce seau distributeurd'essuyeurs en rouleau convient parfaitement aux zones où l'hygiène et la sécurité sont cruciales. Le seau distributeurd'essuyeurs industriels avec couvercle élimine le risque de séchage des essuyeurs de nettoyage et de perte d'efficacité de ladésinfection, ce qui permet de contrôler les coûts et d'assurer un contrôle optimal des infections. Ce distributeur Kimtech®Wettask™ est compatible pour une utilisation prolongée avec du savon/détergent, de l'acide peracétique, du peroxyded'hydrogène, du méthyléthyl cétone, de l'isopropanol, de l'acétone, de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) et les quats(composés d'ammonium quaternaire). Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps depose du produit. Le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau Kimtech® Wettask™ est compatible avec la gamme d'essuyeursde nettoyage secs Kimtech® Wettask™ (codes de produit 7769, 7762, 7764, 7757, 7754 et 7753). Taille du distributeurd'essuyeurs : 23,5 cm (L) x 22 cm (l) x 22 cm (P). 4 seaux distributeurs d'essuyeurs en rouleau Wettask™ - Bleu.
Distributeur pour:
6101 Essuyeurs pour solvants Kimtech® Wettask™ - Bobine / Blanc
7757 Essuyeurs Kimtech® Wettask™ DS - Rouleau / Blanc
7762 Essuyeurs Kimtech® Wettask™ DSX - Bobine / Blanc
61930 Essuyeurs Kimtech® - Bobine à dévidage central / Blanc
Contenu du carton:
4 Seaux