
| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 70mm DN65 | 229.00 CHF/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 104mm DN100 | 464.00 CHF/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 53mm DN50 | 189.00 CHF/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 85mm DN80 | 359.00 CHF/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 29mm DN25 | 157.50 CHF/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 41mm DN40 | 215.00 CHF/unité |