Eriks
KCL

Gant Dermatril® LR 742 sans poudre

Ce gant possède salle blanche classe 100 et remplit aussi l'exigence de la norme EN 455 pour gants d'examens médicaux.

Caractéristiques de produit
  • Résistance contre les virus selon ASTM F 1671:2007
  • Selon US-FED-STD 209E, salle blanche classe 100 (0.5 m/volume)
  • Selon EIN EN ISO 14644-1, classe ISO 5 (0.1 m/volume) et classe GMP A/B
  • 100 % sans latex naturel
  • Sans substances causant des allergies, telles que les thiurames ou la résine
  • Préconisé pour la manipulation des substances cytostatiques
  • Surface sans silicone
  • Très bonne sensibilité au toucher
  • Très bon confort d‘utilisation
  • Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
Domaines d'application
  • Travaux en salles blanches
  • Laboratoire et recherche
  • Protection de l‘objet
  • Industrie chimique
  • Industrie médicale et pharmaceutique
  • Industrie électrique / électronique
  • Industrie informatique
  • Technologie de précision
  • Industrie automobile et sous-traitants.
Risques mécaniques : EN388:2003 000X
Protection chimique : EN374:2003
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Gant Dermatril® LR 742 sans poudre
ProduitDisponiblePrixhors TVA