PowerCap® Infinity® PAPR
Une solution complète de ventilation assistée en TH3 qui offre une protection hors norme à quatre niveaux dans un seul équipement. Une protection au dessus des épaules intégrée 4 en 1 La PowerCap® Infinity®, est le choix numéro 1 dans de nombreuses industries où le personnel est exposé aux poussières nocives à la santé. L'équipement offre le dernier cri technologique en système respiratoire filtrant à ventilation assistée, combiné aux décennies dinnovation de JSP en matière de protection crânienne, faciale, respiratoire et auditive.
Commandez maintenant auprès d'un fournisseur agréé »Protection complète 4 en 1
1. Protection tête
L'élément de protection du crâne de la PowerCap® Infinity® est fait sur la base du casque de sécurité EVO®5 Olympus®. Ce casque combine une protection permanente supérieure avec une coque robuste en ABS et un confort inégalé avec le harnais textile à crémaillère Revolution® Flex.
Conforme à: EN 397
2. Fitres haute performance
Grâce à la combinaison des filtres HEPA haute capacité et des coques pré-filtres aérodynamiques optimisées, la PowerCap® Infinity® assure 160 litres d'air filtré par minute au porteur. Le tout en maximisant l'efficacité de la batterie. Un système simple et intuitif de baïonnette permet le changement des filtres sans effort.
PowerCap® Infinity® délivre au porteur de l'air filtré répondant aux exigences de la norme EN 12941:1998 + A2:2008 TH3P - Le niveau de filtration le plus elevée possible avec un FPA de 40 (Norme Britannique).
3. Visière panoramique anti-impact
La visière de classe optique 1 est conforme à la norme EN 166.B assurant une protection anti-impact de particules à une vitesse maximale de 160m/s (testé avec une bille d'acier de 6mm de diamètre). La visière dispose d'un film de protection pelable et remplaçable pour prolonger sa durée de vie.
Conforme à: EN 166.1.B
4. Coquilles anti-bruit*
La PowerCap® Infinity® a été conçue pour intégrer de manière invisible les coquilles antibruit Sonis® en option. Développée par l'équipe R & D de JSP en partenariat avec un centre de recherche en acoustique leader au Royaume Uni, la gamme Sonis®, protège à un niveau extrême de SNR 36dB.
Pourquoi utiliser une protection auditive? - L'Organisation mondiale de la santé a identifié la perte auditive due au bruit comme étant la maladie irréversible et évitable la plus répandue dans le monde. La protection auditive est désormais un EPI de catégorie III, il est donc essentiel de choisir la bonne protection.
Voir plus »Conforme à: EN352-3
Recherche. Développement. Test.
La PowerCap® Infinity® été développée par l'équipe R&D de JSP et est inspirée par les retours utilisateurs qui portent au quotidien un système respiratoire filtrant à ventilation assistée. L'objectif principal était de comprendre l'étendue des problématiques des porteurs et de développer un équipement qui soit plus performant que tous les autres sur le marché.
Voir plus »Bi-turbo performant et puissant
Conçue à partir de zéro pour offrir une performance inégalée, La PowerCap® Infinity® est chargée de technologies d'amélioration de performance, soigneusement assemblées, dans un seul et même appareil en éliminant le besoin de blocs ceinture et tuyaux encombrants.
Voir plus »L'équipement parfait contre la poussière
Les problèmes dexposition à la poussière sur le lieu de travail sont bien connus. Les chiffres rapportés par les responsables QSE au Royaume Uni (2017) montrent que 18 000 nouveaux cas de maladies respiratoires dues à l'exposition professionnelle ont été recensés. Une grande partie des cas est conséquente à lexposition à la poussière de silice.
La PowerCap® Infinity® supprime le besoin d'effectuer un face fit test et assure un gros volume d'air pur filtré et une protection à haut niveau.
Guide des applications:Aérosols, fluides à base de pétrole, agriculture, allergènes, démolitions de bâtiments, menuiserie, recherche clinique, béton, construction, sylviculture, fibre de verre, décapage de peinture, produits pharmaceutiques, poussière métallique, exploitation minière, désherbage
Voir plus »Entretien minimal
La PowerCap® Infinity® a été développée comme un système modulaire simple à démonter et à remonter pour faciliter le nettoyage et la maintenance.
Voir plus »Fiche technique
Protection respiratoire: EN 12941:1998 + A2:2008 TH3P R SL, APF 40
Protection de la tête: EN 397
Protection des yeux et du visage: EN 166.1.B
Protection auditive (en option): N352-3
Poids: 1200g
Tour de tête: 53cm - 63 cm
Type de batterie: Rechargeable Lithium-ion
Autonomie de la batterie: 8 heures
Temps de charge de la batterie: 8 heures
Conforme à REACH: Les exigences de REACH, la réglementation de l'Union Européenne qui concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, en garantissant que tous les composants de la PowerCap® Infinity® sont inoffensifs au contact prolongé avec la peau.
Voir plus »*Coquilles anti-bruit Sonis® pour casque vendues en option.
Ref:BSIF/HSM