Eriks
JSP

Casquette Hardcap Aerolite visière 2.5cm

Casquette AeroLite® - ultralégère, sûre et confortable

Extrêmement léger : avec moins de 135 g, c'est la casquette antichoc à coque intégrale la plus légère du marché.
Protection maximale : Répond et dépasse les exigences de la norme EN812:2012.
Aération maximale : Offre une aération exceptionnelle pour un confort de port élevé.
Hygiénique & anti-odeurs : Le revêtement antibactérien Polygiene® empêche les odeurs et assure la fraîcheur.
Séchage rapide : La bande de transpiration favorise l'évaporation et le refroidissement efficaces.
Visibilité accrue : Grandes bandes réfléchissantes sur les côtés.
Hydrofuge & facile d'entretien : Revêtement antisalissure et pièces remplaçables pour un entretien facile.
L'AeroLite® combine des matériaux innovants comme le HDPE et l'EPP avec un design moderne pour une protection et un confort maximum
Image 1
4 of Casquette Hardcap Aerolite visière 2.5cm
ProduitDisponiblePrixhors TVA