Casque de sécurité EVOLite® EN397
Le casque EVOLite® est un produit révolutionnaire qui permet aux responsables QHSE d'atteindre de nouveaux niveaux de conformité grâce à son confort inégalé. Il est léger, extrêmement confortable et s'adapte à la plus grande variété de formes et de tailles de tête. Le harnais et la calotte sont parfaitement combinés pour offrir les meilleures performances de maintien et de sécurité. Offre une protection supplémentaire lors de travaux par grand vent ou en cas d'activité intense, comme lors de l'entretien des autoroutes.
Légèreté
Pesant moins de 300g (selon le modèle), le casque EVOLite® est un des casques les plus légers en vente en Europe.
Confort suprême
Un système de harnais à berceau textile 6 points offre un confort inégalé.
Basane Chamlon™
Bandeau de transpiration en coton avec revêtement PU poreux pour une absorption maximale. PH neutre, testé dermatologiquement.
Ajustement précis 3D
Jamais auparavant il n'a été possible d'obtenir un ajustement aussi précis sur un casque de sécurité industrielle, en utilisant les réglages uniques de profondeur du harnais en 1-2-3 points.
Isolation électrique (non ventilée uniquement)
La version non ventilée est conforme à la norme EN50365 Classe 0 10KV. Cette norme est applicable aux casques isolés électriquement utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de composants sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000Vac ou 1500Vdc.
Serrage
Crémaillère Revolution®
EVOSpec®
Le casque avec lunette intégrée garantit qu'une protection des yeux est toujours disponible en cas de besoin. Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire pour les yeux. Conforme à EN166.1.F. EVOSpec® Vendu séparément
Fentes universelles
Permettent la fixation ferme de visières et coquilles anti-bruit JSP.
Personnalisation
Zone extra large pour les logos sur l'avant, les côtés et à l'arrière.