



| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Série: 802IICG Type: 3316 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 21.9mm 1/2" (15) | 1/2" (15) | 21.9 | Class 800 | 141.50 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 802IICG Type: 3316 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 61.5mm 2" (50) | 2" (50) | 61.5 | Class 800 | 609.00 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 802IICG Type: 3316 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 49mm 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | 49 | Class 800 | 441.50 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 802IICG Type: 3316 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 27.4mm 3/4" (20) | 3/4" (20) | 27.4 | Class 800 | 292.00 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 802IICG Type: 3316 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 34.1mm 1" (25) | 1" (25) | 34.1 | Class 800 | 256.50 CHF/unité |