Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD05 PN40 Bride DN15 DN15 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD10 PN40 Bride DN25 DN25 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD35 PN16 Bride DN200 DN200 PN16 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD05 PN40 Bride DN20 DN20 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD25 PN16 Bride DN100 DN100 PN16 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD30 PN16 Bride DN125 DN125 PN16 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD10 PN40 Bride DN32 DN32 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD15 PN40 Bride DN50 DN50 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD20 PN40 Bride DN80 DN80 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD15 PN40 Bride DN40 DN40 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD20 PN16 Bride DN65 DN65 PN16 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD30 PN16 Bride DN150 DN150 PN16 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet SAD20 PN40 Bride DN40 DN40 PN40 EN 558, Série 27 Non disponible dans la boutique en ligne