
| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD05 PN16 Bride DN20 | DN20 | PN16 | EN 558, Série 27 | 611.00 CHF/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD20 PN16 Bride DN65 | DN65 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD25 PN16 Bride DN100 | DN100 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD05 PN16 Bride DN15 | DN15 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD20 PN16 Bride DN80 | DN80 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD10 PN16 Bride DN25 | DN25 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD15 PN16 Bride DN50 | DN50 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD30 PN16 Bride DN150 | DN150 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD30 PN16 Bride DN125 | DN125 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD35 PN16 Bride DN200 | DN200 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD10 PN16 Bride DN32 | DN32 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Double effet SAD15 PN16 Bride DN40 | DN40 | PN16 | EN 558, Série 27 | Non disponible dans la boutique en ligne |