Eriks
HYGOSTAR

Gant à usage unique Nitrile Power Grip, orange

Gant nitrile Power Grip orange / non poudré

Avec les gants en nitrile Power Grip, chaque geste est bien adapté et vous travaillez toujours de manière sûre, rapide et précise. Grâce à la surface antidérapante double face, il est possible de manipuler en toute sécurité des objets petits ou huileux. En même temps, les gants jetables en nitrile sont précis et élastiques. C'est pourquoi les gants en nitrile Power Grip vous offrent une mobilité et une sensibilité maximales. Ainsi, même les travaux délicats sont effectués avec concentration et rapidité et tout glissement est évité sans grand effort.Les gants en nitrile Power Grip ont une surface particulière. Tant la paume que le dos de la main sont dotés d'une structure spéciale en écailles de poisson. Grâce à la structure double face, les gants en nitrile peuvent être portés des deux côtés/de la gauche à la droite.

Aperçu des propriétés des gants en nitrile Power Grip :
nitrile particulièrement lourd et de haute qualité, non poudré
paume et dos de la main : structure en écailles de poisson sur toute la surface pour une bonne préhension
prise ferme en cas d'humidité, d'huile et de graisse
prise sûre en milieu humide, même pour les petits objets et les travaux de précision
élastique, résistant à l'usure et robuste
protection contre les risques biologiques
résistant aux huiles et aux graisses
avec bord roulé, non stérile, sans latex, convient aux deux mains.

Paquet de 50 pièces

CAT 3 » - Équipement de protection individuelle de catégorie 3.
Protection chimique & micro-organismes : EN 374-5:2016 VIRUS
Protection chimique & micro-organismes : EN 374-1:2016 - Type B, produits chimiques J K P T
Conforme aux normes alimentaires
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
4 of Gant à usage unique Nitrile Power Grip, orange
ProduitDisponiblePrixhors TVA