Eriks
HYGOSTAR

Gant à usage unique Nitrile Diamond Grip, noir

Gant nitrile Diamond Grip noir / non poudré

La particularité est la texture Diamant-Grip des deux côtés. Elle rend les gants extrêmement résistants, même en cas d'humidité, d'huile et de graisse. La préhension particulièrement bonne facilite le travail avec des objets huileux et graisseux ainsi que la manipulation d'aliments glissants. Les gants en nitrile Diamond Grip sont des gants jetables haut de gamme en nitrile particulièrement lourd et solide. Ils répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène et de protection et sont idéaux pour les applications professionnelles dans l'industrie, l'assemblage, le nettoyage, les laboratoires, la restauration et la transformation des aliments. Les gants en nitrile Diamond Grip protègent contre les liquides, les risques biologiques et les produits chimiques. Confortables et sensibles au toucher, ils conviennent également aux travaux de précision.

Aperçu des avantages des gants en nitrile Diamond Grip :
excellente préhension en cas d'humidité, d'huile et de graisse
texture spéciale Diamant Grip des deux côtés
peut être porté à gauche ou à droite
en nitrile extra fort et lourd
très robuste et résistant à l'usure
élastique et très précis
résistants aux huiles et aux graisses
avec bord roulé, non stérile
sans latex, non poudré
convient pour les aliments

Paquet de 50 pièces

CAT 3 - Équipement de protection individuelle de catégorie 3
EN 420
Protection chimique & micro-organismes : EN 374-5:2016 VIRUS
Protection chimique & micro-organismes : EN 374-1:2016 - Type B, produits chimiques C P T
Conforme aux normes alimentaires
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3 of Gant à usage unique Nitrile Diamond Grip, noir
ProduitDisponiblePrixhors TVA