Eriks
HYGOCLEAN

Rouleau de lingettes Light, blanc

Les chiffons Airlaid écologiques convainquent par leur grande capacité d'absorption et leur performance de nettoyage efficace. Ces chiffons performants absorbent rapidement les liquides et permettent ainsi un nettoyage efficace en termes de temps des surfaces, des outils de travail et de bien d'autres choses encore. Fabriqués à partir d'un matériau 100 % Airlaid léger, les chiffons sont robustes, durables et biodégradables. Ils constituent donc une alternative durable aux chiffons en fibres synthétiques. Les chiffons Airlaid conviennent universellement à toutes les tâches d'essuyage et de nettoyage, y compris dans les secteurs alimentaires et les cuisines, car ils sont 100 % aptes au contact alimentaire. Les chiffons sont présentés en rouleau de 750 coupons et sont perforés individuellement pour un retrait rapide.

Aperçu des avantages des chiffons d'essuyage en rouleau Light en Airlaid
100% Airlaid, qualité légère
compostable et biodégradable
extrêmement absorbant
surface gaufrée pour une meilleure absorption de la saleté et un meilleur pouvoir absorbant
convient pour les aliments et idéal pour les cuisines et les zones alimentaires
qualité douce et volumineuse
solide et de grande qualité
dimensions de la feuille : 40 x 38 cm
Grand rouleau de 750 feuilles

Domaine d'utilisation
universel pour tous les travaux d'essuyage et de nettoyage
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Rouleau de lingettes Light, blanc
ProduitDisponiblePrixhors TVA