Eriks
HYGOCLEAN

Lingettes Light, blanc

Les chiffons d'essuyage légers en matériau Airlaid offrent une combinaison parfaite de durabilité, d'absorption et de pouvoir nettoyant. Les chiffons de nettoyage sont particulièrement absorbants et absorbent rapidement les liquides - pour un gain de temps lors du nettoyage des surfaces, des outils de travail et bien plus encore. Les lingettes sont composées à 100 % de matériau Airlaid de qualité légère. Airlaid est un matériau solide, résistant et biodégradable. C'est pourquoi les lingettes en Airlaid constituent une alternative durable aux autres lingettes en fibres synthétiques. Les chiffons sont utilisables de manière universelle pour tous les travaux d'essuyage et de nettoyage - même dans les zones alimentaires et les cuisines, car ils sont 100 % aptes au contact alimentaire

Aperçu des avantages des lingettes Light en Airlaid
durable, car biodégradable et compostable
très absorbant, surface gaufrée
100% Airlaid, qualité légère
convient pour les aliments
qualité douce et très volumineuse
solide et résistant
disponible en deux tailles : 30 x 33 cm ou 40 x 36 cm
posées, 50 pièces en paquet

Domaine d'utilisation
universel pour tous les travaux d'essuyage et de nettoyage

Carton = 12 paquets de 50 pièces
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Lingettes Light, blanc
ProduitDisponiblePrixhors TVA