Ces chiffons de nettoyage Premium sont polyvalents, très absorbants et extrêmement résistants à la déchirure. Avec les chiffons multi-usages Tetra Premium, vous nettoyez différentes surfaces en profondeur, sans peluches et sans traces. Même les surfaces en acier inoxydable redeviennent rapidement propres et hygiéniques avec les chiffons Tetra.
La grande force de ces chiffons en non-tissé réside dans la combinaison de viscose et de PP. Ce mélange confère aux chiffons une qualité unique que vous remarquerez immédiatement. Ils sont composés à 80 % de viscose, ce qui rend les chiffons de nettoyage extrêmement absorbants et leur permet d'absorber très facilement les liquides. À cela s'ajoutent 20 % de fibres de polypropylène (PP), qui confèrent aux chiffons une qualité robuste et très résistante à la déchirure. La viscose douce et très absorbante, associée au PP résistant aux solvants, garantit des résultats de nettoyage convaincants.
Aperçu des propriétés des chiffons multi-usages Tetra Premium :
chiffon non tissé composé de 80 % de viscose et de 20 % de polypropylène
de haute qualité, env. 145 g/m2
qualité semblable à celle du tissu
très absorbant pour des résultats minutieux
résistant à la déchirure et réutilisable
aiguilletage très dense et résistant
ne peluche pas
5 couleurs disponibles
polyvalent pour tous les travaux de nettoyage
également pour le nettoyage sans traces de l'acier inoxydable
Domaine d'utilisation
pour tous les travaux de nettoyage dans les cuisines, les chambres d'hôtel, les chambres de malades, les laboratoires
470 pièces par carton