Eriks
HYGOCLEAN

Chiffons multi-usages Hexa

Les chiffons multi-usages Hexa sont composés d'une combinaison de viscose et de PP. La forte teneur en viscose (80 %) rend ces chiffons multi-usages si absorbants et si efficaces lorsqu'il s'agit d'absorber la saleté et l'humidité. Les fibres PP confèrent aux chiffons de nettoyage Hexa un haut degré de résistance. Elles résistent jusqu'à 6 fois à l'ébullition, sont indéchirables et très solides. Grâce à leur grande taille de 70 x 50 cm, les chiffons conviennent comme chiffons de sol ou comme chiffons d'essuyage pour de nombreux autres travaux de nettoyage - même dans les zones hygiéniques, car les chiffons multi-usages ne peluchent pas.

Aperçu des avantages des chiffons multi-usages Hexa en viscose PP :
très absorbant, absorbe la saleté et l'humidité en toute sécurité
résistant et de grande qualité, env. 210 g/m2
en fibres de viscose PP
couleur orange frappante
idéal comme chiffon de sol, pour la saleté fine ou grossière
ne peluche pas
résiste à l'ébullition (6x)
lavable jusqu'à 95°C
grande taille : 70 x 50 cm

Domaine d'utilisation
pour tous les travaux de nettoyage, supports d'égouttage, idéal comme chiffon pour les sols

UE : 1 carton à 100 pièces
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Chiffons multi-usages Hexa
ProduitDisponiblePrixhors TVA