Eriks
HYGOCLEAN

Chiffons en microfibre Micro Master Light, bleu

Les chiffons légers en microfibres sont un véritable talent polyvalent et sont aussi forts à l'état humide qu'à l'état sec contre les saletés tenaces. Les chiffons offrent une combinaison optimale de capacité d'absorption, de pouvoir de dissolution de la saleté et un prix attractif en raison du matériau plus léger (grammage d'environ 200 g/m²). Les microfibres composées de 80% de polyester et de 20% de polyamide sont très résistantes et durables.

Vous pouvez laver les chiffons de nettoyage jusqu'à 60°C et les réutiliser à l'infini. Que ce soit pour le nettoyage d'outils de travail ou de surfaces rugueuses, les chiffons en microfibres Micro Master Light sont la solution idéale pour les salissures extrêmes. Ils éliminent la saleté et les taches en profondeur et absorbent rapidement les liquides

Aperçu des avantages des chiffons en microfibres Micro Master Light :
très doux et résistant
réutilisable
élimine même la saleté tenace
nettoie en profondeur même sans détergent
microfibres légères en 80% polyester et 20% polyamide, env. 200 g/m
très bonne capacité d'absorption et de rétention d'eau
grand format de chiffon : 40 x 40 cm
lavable jusqu'à 60°C, à laver séparément ou avec des couleurs similaires
pour tous les chiffons en microfibre : ne pas mettre au sèche-linge, ne pas utiliser d'adoucissant
Recommandation pour les surfaces sensibles : tester au préalable sur une partie peu visible

Domaine d'utilisation
idéal en cas de salissures extrêmes

Carton = 10 paquets de 10 pièces
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Chiffons en microfibre Micro Master Light, bleu
ProduitDisponiblePrixhors TVA