Eriks
HONEYWELL

Gants de protection chimique Flextril 101 V

Travailler avec des substances dangereuses est un défi. Améliorer votre sécurité et votre productivité sur le lieu de travail est notre défi. Honeywell présente à cet effet : Flextril, la solution pour protéger vos mains - avec une performance quintuplée :
haute résistance aux produits chimiques, résistance fiable aux coupures, bonne résistance au glissement par temps sec et humide, meilleure mobilité des doigts et confort optimisé. De plus, grâce au code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.

- Nitrile, non floqué
- épaisseur de couche 0.28 mm
- longueur : 330 mm
- EN 388, EN 374

Contenu de l'emballage : 12 paires dans un pack
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
5 of Gants de protection chimique Flextril 101 V
ProduitDisponiblePrixhors TVA