| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/4" BSPP aval 3/8" BSPP | 1/4" (8) | 3/8" (10) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg 1" BSPP | 1" (25) | 1" (25) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP | 3/8" (10) | 3/8" (10) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP | 3/4" (20) | 1" (25) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/2" BSPP aval 3/4" BSPP | 1/2" (15) | 3/4" (20) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/8" BSPP aval 1/2" BSPP | 3/8" (10) | 1/2" (15) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP | 3/4" (20) | 3/4" (20) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Soupape de sécurité à ressort Type 12240 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP | 1/2" (15) | 1/2" (15) | de 0.2 jusqu'à 70 | | Non disponible dans la boutique en ligne |