Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courbe 11 Série: 081 & 091 PE-...
Courbe 11 Série: 081 & 091 PE-100 SDR11
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Courbe
2
Raccord diamètre extérieur [mm]
32
1
75
1
Classe de pression
PN16
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courbe 11 Série: 081 & 091 PE-100 SDR11
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Courbe 11° PE-100 SDR11 75mm 753.091.012
Courbe
75
PN16
210.16 CHF
/
unité
Courbe 11° PE-100 SDR11 32mm 753.091.008
Courbe
32
PN16
91.13 CHF
/
unité
Se connecter