Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tapis de travail station debou...
Tapis de travail station debout
Station debout optimum grâce au profil à noppes.
Caractéristiques de produit
Anti-fatigue
Protège la santé
Augmente le rendement
Motive
Réduit les coûts
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Anthracite
1
anthracite
1
Longueur [cm]
95
1
Largeur [cm]
65
1
Epaisseur de la plaque [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tapis de travail station debout
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tapis de travail station debout anthracite 12mm
anthracite, Anthracite
95
65
122.00 CHF
/
unité
Se connecter