Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tapis de travail, mouvement ro...
Tapis de travail, mouvement rotatif
Très bonne station debout, faible résistance à la rotation, ménage les ligaments et les articulations.
Caractéristiques de produit
Anti-fatigue
Protège la santé
Augmente le rendement
Motive
Réduit les coûts
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Anthracite
1
Noir
1
anthracite
1
noir
1
Longueur [cm]
95
2
Largeur [cm]
65
2
Epaisseur de la plaque [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tapis de travail, mouvement rotatif
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tapis de travail, mouvement rotatif noir 12mm
noir, Noir
95
65
122.00 CHF
/
unité
Tapis de travail, mouvement rotatif anthracite 12mm
anthracite, Anthracite
95
65
116.95 CHF
/
unité
Se connecter