Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Ruban adhésif à vulcaniser
Ruban adhésif à vulcaniser
Bande isolante autofusionnante pour toute réparation comme l'imperméabilité à l'eau, l'isolation de câbles et de tubes de conduite de toute sorte.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
19
1
25
1
Longueur [m]
10
2
A double face
Non
2
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Ruban adhésif à vulcaniser
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban à vulcaniser Noir 19mm/10m
26.65 CHF
/
unité
Ruban à vulcaniser Noir 25mm/10m
32.15 CHF
/
unité
Se connecter