Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Protection acoustique type LW2...
Protection acoustique type LW2.11
Protection acoustique composée d'une mousse tendre à base de résine de mélanine, autocollante par une système de colle à base acrylique.
Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et isolation contre la chaleur.
Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [cm]
125
2
Largeur [cm]
100
2
Epaisseur de la plaque [mm]
10
1
30
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Protection acoustique type LW2.11
Produit
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Epaisseur de la plaque [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Epaisseur de la plaque [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Protection acoustique type LW2.11 10mm
125
100
10
147.50 CHF
/
unité
Protection acoustique type LW2.11 30mm
125
100
30
214.00 CHF
/
unité
Se connecter