Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Protection acoustique type L2....
Protection acoustique type L2.03
Protection acoustique en mousse à base polyester, autocollante par une système de colle à base acrylique.
Domaines d'application
Absorption des bruits aériens.
Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [cm]
216
1
Largeur [cm]
100
1
Epaisseur de la plaque [mm]
30
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Protection acoustique type L2.03
Produit
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Epaisseur de la plaque [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [cm]
Largeur [cm]
Epaisseur de la plaque [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Protection acoustique type L2.03, longueur 216cm
216
100
30
36.44 CHF
/
mètre carré
Se connecter