Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Pistolet de lavage
Pistolet de lavage
Réglable par niveau.
Indication de commande
Incl. pièce visser avec duille 19 mm.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Laiton
1
Raccord [in]
1/2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pistolet de lavage
Produit
Matériau
Raccord [in]
Pression de service max. [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Raccord [in]
Pression de service max. [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Pistolet de lavage laiton FI 1/2" Ø19mm
Laiton
1/2
30
283.00 CHF
/
unité
Se connecter