Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Gaine de ventilation MASTERFLE...
Gaine de ventilation MASTERFLEX 6Q3 Multipack
Aluminium-polyester, plusieurs couches, spirale acier dans la paroi. Bonne stabilité.
Approbations
Degré de combustibilité 6Q3, VKF/TA 8183
Indication de livraison
Tuyau comprimé à 60 cm, emballé dans un filet.
Indication de commande
Vente uniquement en multipack (12 tuyaux à 10 m)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
102
1
Rayon de courbure min. [mm]
61
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Gaine de ventilation MASTERFLEX 6Q3 Multipack
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Rayon de courbure min. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Rayon de courbure min. [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau de ventilation MASTERFLEX 6Q3 emballage particulier Ø102mm/12x10m
102
51
61
328.50 CHF
/
unité
Se connecter