Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Gaine de ventilation KLIMAFLEX...
Gaine de ventilation KLIMAFLEX 6Q3
Aluminium-polyester, plusieurs couches, spirale acier dans la paroi.
Approbations
Degré de combustibilité 6Q3, VKF/TA 8184
Indication de livraison
Tuyau comprimé à 60 cm, chaque longueuir dans un carton.
Indication de commande
Vente uniquement en longueur de fabrication
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
180
1
Rayon de courbure min. [mm]
110
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Gaine de ventilation KLIMAFLEX 6Q3
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau de ventilation KLIMAFLEX 6Q3 Ø180mm/10m
180
2
184
133.00 CHF
/
carton
Se connecter