Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Fermeture pour bande de serrag...
Fermeture pour bande de serrage universelle, largeur de la bande: 9mm
Dérouleur en plastique avec bande, longueur de rouleau 30 m. Fermetures articulées, en acier inoxydable 1.4301. Vis six-pans avec fente, 7 mm. (Serrures à commander séparément).
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Fermeture pour bande de serrage universelle, largeur de la bande: 9mm
Produit
Largeur du ruban, de la cassette [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur du ruban, de la cassette [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bande de serrage universelle 30m, largeur de la bande 9mm
9
53.70 CHF
/
unité
Fermetures pour bande de serrage universelle largeur de la bande 9mm
65.00 CHF
/
carton
Se connecter