Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Demi-brides SAE 3000 psi FHL
Demi-brides SAE 3000 psi FHL
Indication de commande
Livré par paires.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Classe de pression [psi]
3000
1
Taille de bride SAE [in]
1
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Demi-brides SAE 3000 psi FHL
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Classe de pression [psi]
Taille de bride SAE [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Demi-brides SAE 3000 psi FHL 16-1"
3000
1
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter