Butées élastiques pour câbles
Ces éléments ont été développés initialement pour la suspension élastique des câbles d'ascenseurs. Aujourd'hui l'application est devenue multiple, ces rondelles étant également employées pour la mise en place des machines qui nécessitent une fixation au sol. En plus, une fixation élastique peut également être réalisee au moyen des ces rondelles quand des mascines ou des agrégats doivent être suspendus au plafond.
Exécution et montageLes rondelles élastiques consistent en caoutchouc Néoprene de première qualité, qui conserve la caractéristique d'amortir des vibrations. La surface d'un côte présente une cavité, celle de l'autre côté un anneau de centrage afin de permettre leur assemblage. En fonction de l'allongement du ressort, on peut monter deux ou plusieurs rondelles élastiques. Les diamètres du goujon de 16, 20 et 24 mm doivent être respectés. Si pour une raison ou une autre, la diamètre du goujon est inférieur à ces mesures, le jeu doit être éliminé au moyen d'un tube en PVC.
Caractéristiques de produit- La compression statique élevée cause une excellente isolation de vibrations à basse fréquence
- Pas d'agrandissement du diamètre sous l'influence de la charge
- Détermination exacte de l'allangement du ressort
- La qualité particulière de caoutchouc a pour but d'amatir des oscillations