Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée PowerGrip® HTD...
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 8M largeur 25 mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
656
1
800
1
Largeur [mm]
25
2
Pas [mm]
8
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 8M largeur 25 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée 800-8M-25
800
25
8
42.10 CHF
/
unité
Courroie dentée 656-8M-25
656
25
8
37.05 CHF
/
unité
Se connecter