Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée PowerGrip® HTD...
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 8M largeur 12 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
640
1
Largeur [mm]
12
1
Pas [mm]
8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 8M largeur 12 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée 640-8M-12
640
12
8
17.50 CHF
/
unité
Se connecter