Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée PowerGrip® HTD...
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 5M largeur 6 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
225
1
Largeur [mm]
6
1
Pas [mm]
5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 5M largeur 6 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée 225-5M-6
225
6
5
2.40 CHF
/
unité
Se connecter