Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée Powergrip HTD ...
Courroie dentée Powergrip HTD profil 5M largeur 15 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
1945
1
Largeur [mm]
15
1
Pas [mm]
5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée Powergrip HTD profil 5M largeur 15 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée PowerGrip® HTD® 2525-5M-15
1945
15
5
81.35 CHF
/
unité
Se connecter