Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée Poly Chain® pr...
Courroie dentée Poly Chain® profil 8MGT largeur 28 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
800
1
Largeur [mm]
28
1
Pas [mm]
8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée Poly Chain® profil 8MGT largeur 28 mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée PCC 800-8MGT-28
800
28
8
380.30 CHF
/
unité
Se connecter